Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3039
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B3039
Rubix :X600-1419947
EAN :3660338298974


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 39 |
Documents
Détails articles : PIGNON 39 DT 08B3 (12,7) T 12,7X7,75MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 39 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 157,83 mm |
| Diamètre extérieur | 162,7 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 162,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,25 € HT
/ 5 unités
134,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours