Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1034

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1034
Rubix :X600-1419942
EAN :3660338299025
PIGNON 34 DT 10B1 (15,875) S 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents34
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 34 DT 10B1 (15,875) S 15,875X9,65MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents34
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence172,05 mm
Diamètre extérieur179 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête179 mm
Promotion
Au lieu de 11,79 €
11,37 € HT
/ unité
13,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours