Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1019R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P32B1019R
Rubix :X600-1466782
EAN :3660338407604
PIGNON 32B-1 Z=19 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 32B-1 Z=19 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 32B-1 Z=19 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Diamètre de référence308,66 mm
Diamètre extérieur329,1 mm
Largeur totale90 mm
Diamètre de cercle de tête329,1 mm
946,35 € HT
/ 5 unités
1 135,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours