Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1012
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B1012
Rubix :C600-1281121
Fabricant :865863
EAN :3660338200496


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
Documents
Détails articles : PIGNON 12 DT 06B1 ( 9,52) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre de référence | 36,8 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,38 € HT
/ unité
2,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h