Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki 12B1/2012 20T
Pignon 08B1/2012 30T trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :12B1/2012 20T
Rubix :1391-1285974
Fabricant :21723000285
EAN :8718472598780

Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
Détails articles : PIGNON 20 DENTS 12B1/2012 TRAITE PAS 19,05 SIMPLE MOY AMOV 2012
Pignon à chaîne simple, à moyeu amovible, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,09 kg |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,47 € HT
/ unité
61,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours