Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B2030

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B2030
Rubix :C600-1272759
Fabricant :857284
EAN :3660338125461
PIGNON 30 DT 12B2 (19,05) D MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 30 DT 12B2 (19,05) D MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z30 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu108 mm
Diamètre de référence182,25 mm
Diamètre extérieur190,5 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête190,5 mm
73,53 € HT
/ unité
88,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h