Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2018
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B2018
Rubix :C600-1272691
Fabricant :857169
EAN :3660338124334


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
Documents
Détails articles : PIGNON 18 DT 08B2 (12,7) D MA 1210
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z18 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 60 mm |
| Diamètre de référence | 73,14 mm |
| Diamètre extérieur | 77,8 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 77,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € HT
/ unité
12,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours