Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1037

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :P08B1037
Rubix :X600-1419980
EAN :3660338298646
PIGNON 37 DT 08B1 (12,7) S 12,7X7,75MM
Résumé technique
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents37
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIGNON 37 DT 08B1 (12,7) S 12,7X7,75MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents37
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence149,76 mm
Diamètre extérieur154,6 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête154,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,17 HT
/ unité
27,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours