Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3095
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B3095
Rubix :X600-1418633
Fabricant :883174
EAN :3660338365911


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 095 DT 08B3 (12,7) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | gg25 fonte |
| Largeur totale | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 68,44 €
66,11 € HT
/ unité
79,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours