Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2038R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P24B2038R
Rubix :X600-1466575
EAN :3660338407406
PIGNON 24B-2 Z=38 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 24B-2 Z=38 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 24B-2 Z=38 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents38
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage45 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Diamètre de référence461,39 mm
Diamètre extérieur476,2 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête476,2 mm
3 227,46 € HT
/ 3 unités
3 872,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours