Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B3057
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B3057
Rubix :C600-1272775
Fabricant :857300
EAN :3660338125621


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 57 |
Documents
Détails articles : PIGNON 57 DT 12B3 (19,05) T MA 3020
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 345,81 mm |
| Diamètre extérieur | 355,4 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 355,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 213,58 €
206,14 € HT
/ unité
247,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h