Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B3015
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B3015
Rubix :X600-1418685
Fabricant :883123
EAN :3660338365409


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 16B3(25,4)TMA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 16b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Largeur totale | 79,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 58,31 €
55,11 € HT
/ unité
66,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours