Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2019
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA06B2019
Rubix :C600-1272662
Fabricant :857118
EAN :3660338123832


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
Documents
Détails articles : PIGNON 19 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1008
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z19 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 46 mm |
| Diamètre de référence | 57,87 mm |
| Diamètre extérieur | 61,3 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 61,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,51 € HT
/ unité
6,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours