Références
Mecaline :PMA16B1017R
Rubix :X600-1466618
EAN :3660338408731


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=17 MA2012 DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=17 MA2012 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 138,22 mm |
| Diamètre extérieur | 149 mm |
| Largeur totale | 79,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,01 € HT
/ unité
50,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours