Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1076
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P04B1076
Rubix :X600-1418681
Fabricant :883126
EAN :3660338365430

Documents
Détails articles : PIGNON 076 DT 04B1 (6) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 04-1 |
| Matière | c45 acier |
| Largeur totale | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,66 €
3,52 € HT
/ unité
4,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours