Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2010

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B2010
Rubix :X600-1419672
EAN :3660338301728
PIGNON 10 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 10 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents10
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence123,29 mm
Diamètre extérieur138 mm
Largeur totale95 mm
Diamètre de cercle de tête138 mm
641,50 € HT
/ 10 unités
769,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours