Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3022
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B3022
Rubix :X600-1419807
EAN :3660338300370


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 22 |
Documents
Détails articles : PIGNON 22 DT 16B3 (25,4) T 25,4X17,02MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 16b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 178,48 mm |
| Diamètre extérieur | 189,3 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 189,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,60 € HT
/ 5 unités
683,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h