Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1028

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B1028
Rubix :X600-1419775
EAN :3660338300691
PIGNON 28 DT 20B1 (31,75) S 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 20B1 (31,75) S 31,75X19,56MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence283,56 mm
Diamètre extérieur298,7 mm
Largeur totale55 mm
Diamètre de cercle de tête298,7 mm
112,13 € HT
/ unité
134,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours