Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1032

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B1032
Rubix :C600-1281193
Fabricant :865935
EAN :3660338201219
PIGNON 32 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 32 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents32
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence129,56 mm
Diamètre extérieur134,3 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête134,3 mm
17,60 € HT
/ unité
21,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h