Pignon pour chaîne standard européen Sati PS10035
Pignons simples 6x2,8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PS10035
Rubix :9692-1057643

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 35 |
Documents
Détails articles : PIGNON 35 DT 10B1 (15,87) S
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 35 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,41 € HT
/ unité
37,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours