Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3050
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B3050
Rubix :X600-1418533
Fabricant :883273
EAN :3660338366901


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 50 |
Documents
Détails articles : PIGNON 050 DT 24B3 (38,1) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 50 |
| Code ISO | 24b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 70 mm |
| Diamètre du moyeu | 200 mm |
| Largeur totale | 150 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 621,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 566,89 € HT
/ 3 unités
6 680,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours