Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1076

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :P12B1076
Rubix :X600-1418589
Fabricant :883217
EAN :3660338366345
PIGNON 076 DT 12B1 (19,05) S
Résumé technique
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIGNON 076 DT 12B1 (19,05) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Code ISO12b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre de préalésage29 mm
Diamètre du moyeu110 mm
Largeur totale56 mm
Diamètre de cercle de tête469,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,27 HT
/ unité
185,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours