Références
Mecaline :P08B1030R
Rubix :X600-1467029
EAN :3660338403897


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 80 mm |
| Diamètre de référence | 121,5 mm |
| Diamètre extérieur | 126,1 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,56 € HT
/ 12 unités
214,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours