Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1022
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B1022
Rubix :C600-1281184
Fabricant :865926
EAN :3660338201127


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
Documents
Détails articles : PIGNON 22 DT 08B1 (12,7) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 89,24 mm |
| Diamètre extérieur | 93,8 mm |
| Largeur totale | 28 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 93,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € HT
/ unité
12,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h