Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2021

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2021
Rubix :X600-1419753
EAN :3660338300912
PIGNON 21 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 21 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence213,04 mm
Diamètre extérieur228,2 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête228,2 mm
138,81 € HT
/ unité
166,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours