Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2042R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B2042R
Rubix :X600-1466714
EAN :3660338404306
PIGNON 08B-2 Z=42 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents42
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=42 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=42 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents42
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence169,95 mm
Diamètre extérieur175,4 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête175,4 mm
610,10 € HT
/ 10 unités
732,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours