Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2028
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B2028
Rubix :X600-1419747
EAN :3660338300974


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 20b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 283,56 mm |
| Diamètre extérieur | 298,7 mm |
| Largeur totale | 80 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 298,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 126,50 € HT
/ 5 unités
1 351,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours