Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1017
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B1017
Rubix :C600-1281115
Fabricant :865857
EAN :3660338200434

Documents
Détails articles : PIGNON 17 DT 05B1 ( 8) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre de référence | 43,53 mm |
| Diamètre extérieur | 46,8 mm |
| Largeur totale | 14 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 46,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,41 € HT
/ unité
4,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours