Références
Mecaline :P04-1015R
Rubix :X600-1467189
EAN :3660338402654

Détails articles : PIGNON 04-1 Z=15 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 04-1 Z=15 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 04-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 20 mm |
| Diamètre de référence | 28,86 mm |
| Diamètre extérieur | 31,1 mm |
| Largeur totale | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ 20 unités
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours