Références
Mecaline :P12B3034R
Rubix :X600-1466927
EAN :3660338405952


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 34 |
Détails articles : PIGNON 12B-3 Z=34 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-3 Z=34 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 34 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 130 mm |
| Diamètre de référence | 206,46 mm |
| Diamètre extérieur | 214,6 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 214,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 287,50 € HT
/ 10 unités
1 545,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours