Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1048
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B1048
Rubix :X600-1418673
Fabricant :883134
EAN :3660338365515


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 48 |
Documents
Détails articles : PIGNON 048 DT 06B1 (9,52) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 48 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Largeur totale | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,28 €
4,15 € HT
/ unité
4,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h