Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3037

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B3037
Rubix :X600-1419986
EAN :3660338297267
PIGNON 37 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents37
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 37 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents37
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence112,32 mm
Diamètre extérieur116,4 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête116,4 mm
Promotion
Au lieu de 5,72 €
5,53 € HT
/ unité
6,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours