Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B2016

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B2016
Rubix :X600-1419479
EAN :3660338303654
PIGNON 16 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 16 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Code ISO32b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence260,4 mm
Diamètre extérieur280,9 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête280,9 mm
938,88 € HT
/ 3 unités
1 126,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours