Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1033

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B1033
Rubix :X600-1419981
EAN :3660338298639
PIGNON 33 DT 08B1 (12,7) S 12,7X7,75MM

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents33
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 33 DT 08B1 (12,7) S 12,7X7,75MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents33
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence133,6 mm
Diamètre extérieur138,4 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête138,4 mm
17,90 € HT
/ unité
21,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h