Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3023R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B3023R
Rubix :X600-1466788
EAN :3660338406621
PIGNON 16B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-3 Z=23 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage23 mm
Diamètre du moyeu130 mm
Diamètre de référence186,53 mm
Diamètre extérieur197,5 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête197,5 mm
2 485,50 € HT
/ 15 unités
2 982,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours