Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3008
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B3008
Rubix :X600-1419968
EAN :3660338298769


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 8 |
Documents
Détails articles : PIGNON 8 DT 08B3 (12,7) T 12,7X7,75MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 33,18 mm |
| Diamètre extérieur | 37,2 mm |
| Largeur totale | 46 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 37,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € HT
/ 10 unités
38,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours