Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1022

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B1022
Rubix :C600-1269414
Fabricant :857256
EAN :3660338125188
PIGNON 22 DT 12B1 (19,05) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 12B1 (19,05) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu102 mm
Diamètre de référence133,86 mm
Diamètre extérieur141,8 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête141,8 mm
29,68 € HT
/ unité
35,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours