Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2050
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B2050
Rubix :X600-1418516
Fabricant :883290
EAN :3660338367076


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 50 |
Documents
Détails articles : PIGNON 050 DT 28B2 (44,45) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 50 |
| Code ISO | 28b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 200 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 726 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 613,50 € HT
/ 3 unités
7 936,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours