Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2024
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B2024
Rubix :X600-1420046
EAN :3660338296666

Documents
Détails articles : PIGNON 24 DT 05B2 (8) D 8X3 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 24 |
| Code ISO | 05b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 61,29 mm |
| Diamètre extérieur | 64,6 mm |
| Largeur totale | 20 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 64,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,44 €
1,39 € HT
/ unité
1,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
