Références
Mecaline :PMA16B2015R
Rubix :X600-1466624
EAN :3660338408861


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=15 MA2012 DENTURE TREMPEE
Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=15 MA2012 RENFORCE
Points forts
Acier
Applications
Utilisation de produits à chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de référence | 122,17 mm |
| Diamètre extérieur | 133 mm |
| Largeur totale | 79,6 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 133 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,50 € HT
/ 10 unités
909,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours