Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2031
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2031
Rubix :X600-1419974
EAN :3660338298707


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 31 |
Documents
Détails articles : PIGNON 31 DT 08B2 (12,7) D 12,7X7,75MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 31 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 125,54 mm |
| Diamètre extérieur | 130,2 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 130,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,96 € HT
/ unité
28,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours