Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2015R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B2015R
Rubix :X600-1466941
EAN :3660338405563
PIGNON 12B-2 Z=15 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=15 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=15 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage19 mm
Diamètre du moyeu71 mm
Diamètre de référence91,63 mm
Diamètre extérieur99,8 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête91,63 mm
300,80 HT
/ 10 unités
360,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours