Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2021

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B2021
Rubix :C600-1272808
Fabricant :857334
EAN :3660338125959
PIGNON 21 DT 16B2 (25,4) D MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 21 DT 16B2 (25,4) D MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z21 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence170,43 mm
Diamètre extérieur181,2 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête181,2 mm
96,93 € HT
/ unité
116,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h