Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1095
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B1095
Rubix :X600-1418543
Fabricant :883263
EAN :3660338366802


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 095 DT 20B1 (31,71) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 35 mm |
| Diamètre du moyeu | 150 mm |
| Largeur totale | 90 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 975,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 267,33 €
258,56 € HT
/ unité
310,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours