Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2036
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B2036
Rubix :X600-1420014
EAN :3660338296987


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 36 |
Documents
Détails articles : PIGNON 36 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 36 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 109,29 mm |
| Diamètre extérieur | 113,4 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 113,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,73 € HT
/ unité
17,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours