Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2010

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B2010
Rubix :X600-1420024
EAN :3660338296888
PIGNON 10 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 10 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents10
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence30,82 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête34 mm
Promotion
Au lieu de 1,86
1,78 HT
/ unité
2,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h