Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1030R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B1030R
Rubix :X600-1466939
EAN :3660338405389
PIGNON 12B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 12B-1 Z=30 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu95 mm
Diamètre de référence182,25 mm
Diamètre extérieur190,5 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête190,5 mm
319,60 € HT
/ 10 unités
383,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours