Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2022

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B2022
Rubix :X600-1420048
EAN :3660338296642
PIGNON 22 DT 05B2 (8) D 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 05B2 (8) D 8X3 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Code ISO05b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre de référence56,21 mm
Diamètre extérieur59,5 mm
Largeur totale20 mm
Diamètre de cercle de tête59,5 mm
90,00 € HT
/ 20 unités
108,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours