Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3057

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B3057
Rubix :X600-1418529
Fabricant :883277
EAN :3660338366949
PIGNON 057 DT 24B3 (38,1) T

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents57
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 057 DT 24B3 (38,1) T


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents57
Code ISO24b-3
Matièregg25 fonte
Diamètre de préalésage70 mm
Diamètre du moyeu200 mm
Largeur totale150 mm
Diamètre de cercle de tête706,5 mm
7 140,39 € HT
/ 3 unités
8 568,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours