Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2009
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2009
Rubix :X600-1419977
EAN :3660338298677


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
Documents
Détails articles : PIGNON 9 DT 08B2 (12,7) D 12,7X7,75MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 37,13 mm |
| Diamètre extérieur | 41 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,35 € HT
/ unité
4,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours